カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(1)
- RAMCO(1)
- REVTECH(レブテック)(2)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(510)
- 三菱電機(56)
- CKD(27)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- VISHAY(16)
- ウェルコムデザイン(16)
- 日動工業(14)
- ELPA(13)
- StarTech.com(12)
- 大阪魂(11)
- アルインコ(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- JFEアドバンテック(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「20w50」の検索結果
特価

フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線
潤工社¥48,980税込¥53,8781巻(500m)26日以内出荷機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線
潤工社¥46,980税込¥51,6781巻(500m)26日以内出荷から36日以内出荷機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線