カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- TURN(14)
- スバル(2)
- THECUT(2)
- カクダイ(1)
- サンドビック(1)
- バーテック(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- INAX(LIXIL)(1)
- UK(三宝)(1)
- アサヒ工具(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「451-201」の検索結果
特価

ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ
潤工社¥499税込¥5491個当日出荷樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用材質本体(樹脂部):難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)使用流体空気、水流体温度(℃)0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応