カテゴリ

  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • SMC(39)
  • 大栄電線工業(212)
  • イトーキ(154)
  • コクヨ(48)
  • DAIKO(大光電機)(33)
  • TRUSCO(29)
  • honeywell(19)
  • Alpha Wire(19)
  • BELDEN(15)
  • タツタ電線(14)
  • アイシア(13)
  • 倉茂電工(11)
  • AMPHENOL(10)
  • 大電(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • エレコム(7)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWM」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入 潤工社黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
31,980税込35,178
1巻(20m)
7日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:173-852アズワン品番65-7479-44
緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入 潤工社緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入潤工社
10,980税込12,078
1巻(20m)
6日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-186アズワン品番65-7479-60
赤 24 AWG AWM1517-24 7 -TA RED 20M 1巻 20m入 潤工社赤 24 AWG AWM1517-24 7 -TA RED 20M 1巻 20m入潤工社
12,980税込14,278
1巻(20m)
7日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-164アズワン品番65-7479-78
赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M 潤工社赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M潤工社
32,980税込36,278
1巻(20m)
7日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:20 AWG●長さ:20m●定格電圧:600 V●コード番号:173-868アズワン品番65-7479-45
白 28 AWG AWM1164-28 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入 潤工社白 28 AWG AWM1164-28 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入潤工社
19,980税込21,978
1巻(20m)
7日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:173-969アズワン品番65-7479-47
白 28 AWG AWM1517-28 7 -TA WHITE 20M 1巻 20m入 潤工社白 28 AWG AWM1517-28 7 -TA WHITE 20M 1巻 20m入潤工社
10,980税込12,078
1巻(20m)
7日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-142アズワン品番65-7479-22
フックアップワイヤ AWM1517-24 7 -TA BLUE 20M 1巻 20m入 潤工社フックアップワイヤ AWM1517-24 7 -TA BLUE 20M 1巻 20m入潤工社
10,980税込12,078
1巻(20m)
6日以内出荷
仕様●入数:1リール(20m入り)●JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。. UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m). UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル●コード番号:174-192アズワン品番65-7479-25
黒 24 AWG AWM1517-24 7 -TA BLACK 20M 1巻 20m入 潤工社黒 24 AWG AWM1517-24 7 -TA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
12,980税込14,278
1巻(20m)
6日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-158アズワン品番65-7479-23
緑 28 AWG AWM1517-28 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入 潤工社緑 28 AWG AWM1517-28 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入潤工社
10,980税込12,078
1巻(20m)
6日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-120アズワン品番65-7479-20
フックアップワイヤ AWM1164-24 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入 潤工社フックアップワイヤ AWM1164-24 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
21,980税込24,178
1巻(20m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(20m入り)●JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。. UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m). UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル●コード番号:173-975アズワン品番65-7479-77
フックアップワイヤ AWM1330-28 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入 潤工社フックアップワイヤ AWM1330-28 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
18,980税込20,878
1巻(20m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(20m入り)●JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。. UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m). UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル●コード番号:173-739アズワン品番65-7479-91
白 24 AWG AWM1164-24 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入 潤工社白 24 AWG AWM1164-24 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入潤工社
28,980税込31,878
1巻(20m)
12日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.34mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:174-029アズワン品番65-7479-19
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線潤工社
28,980税込31,878特価
1巻(100m)
当日出荷から41日以内出荷
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ