カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(5)
  • 日星電気(2)
  • サンハヤト(1)
  • サンワサプライ(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be03c035」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社

    機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

    潤工社
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から75日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000
  • 緑 28 AWG AWM1517-28 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入 潤工社

    緑 28 AWG AWM1517-28 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入

    潤工社
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    6日以内出荷
    JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-120アズワン品番65-7479-20
  • フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

    潤工社
    48,980税込53,878
    1巻(500m)
    26日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

    潤工社
    37,980税込41,778
    1巻(100m)ほか
    26日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

    潤工社
    39,980税込43,978
    1巻(100m)ほか
    31日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入 潤工社

    緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入

    潤工社
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    6日以内出荷
    JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-186アズワン品番65-7479-60
  • フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線

    潤工社
    46,980税込51,678
    1巻(500m)
    26日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 白 28 AWG AWM1164-28 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入 潤工社

    白 28 AWG AWM1164-28 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入

    潤工社
    25,980税込28,578
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)。UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:173-969アズワン品番65-7479-47
  • フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー極細電線 単純線

    潤工社
    71,980税込79,178
    1巻(100m)
    46日以内出荷
    極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
    用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ