カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be03c」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 790D226X9040C2BE3 VISHAY

    790D226X9040C2BE3

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 790D686X9016C2BE3 VISHAY

    790D686X9016C2BE3

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 68μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 10.16mm。許容差 = ±10%。長さ = 12.3mm。奥行き = 7.3mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 12.3 x 7.3 x 10.5mm。シリーズ = 790D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML Merck(メルクミリポア)

    ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    13,199税込14,519
    1個
    欠品中
    種別Be サーティピュア 170207 100MLアズワン品番61-0321-27危険物の類別非危険物
  • ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 500ML Merck(メルクミリポア)

    ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    27,899税込30,689
    1個
    欠品中
    種別Be サーティピュア 170207 500MLアズワン品番61-0321-28危険物の類別非危険物
  • ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML Merck(メルクミリポア)

    ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    34,999税込38,499
    1個
    欠品中
    種別Be サーティピュア 170305 100MLアズワン品番61-0321-59危険物の類別非危険物
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 帯電防止スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止スーパークリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    600税込660
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    3,698税込4,068特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • マイクロミストセパレータレギュレータ SMC

    マイクロミストセパレータレギュレータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル アシスト (BE) MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (BE)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    グローブ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Slim) Raptor Lake ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Slim) Raptor Lake

    ASUS(エイスース)
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (C3 100U) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)462.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 15W (C3 100U)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-Fiインテル Wi-Fi 7 BE202(Gig+)I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
    箱高(mm)190
  • WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所

    WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付

    オンダ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ

    リン酸鉄ハンディファン

    ラスタバナナ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    本製品は小型で強力なターボタイプのハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。風量調節5段階(P1・P2・P3・P4・P5)。繰り返し使えるUSB充電式。便利なカラビナフック付。デスクに置いてのご使用も可能です。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示ディスプレイ付き。
    用途リン酸鉄電池タイプターボタイプ消費電力(W)最大約3.4本体質量(g)約121羽根枚数6枚入力5V/0.7A連続使用時間(時間)風量"P1" 約6.5/ 風量"P5" 約1.5充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H157×W59×D45梱包内容ハンディファン×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1バッテリー容量(mAh)内蔵:3.2V/2000
  • 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン

    KMEW(ケイミュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 ニュースパン KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 ニュースパン

    KMEW(ケイミュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    均整のとれたピッチと、心地いい陰影感があるゆるスタイルにフィット。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 ニュースパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 ニュースパンH (不燃・準不燃材料認定)

    KMEW(ケイミュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    均整のとれたピッチと、心地いい陰影感があるゆるスタイルにフィット。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横芯材ポリイソシアヌレートフォーム質量(kg/枚)4.4認定番号【不燃材料】NM-5113(1)働き幅(mm)400
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE3BE2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    64,980税込71,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアー モネット 背樹脂シェルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背樹脂シェルタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    54,980税込60,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710高さ(mm)875奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロングリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    64,980税込71,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
  • セーフティライトカーテン Sick SICK

    セーフティライトカーテン Sick

    SICK
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
  • SEIKO市販ベルト  牛革(ワニタケフ型押) セイコー(SEIKO)

    SEIKO市販ベルト 牛革(ワニタケフ型押)

    セイコー(SEIKO)
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    牛革をベースに、クロコダイル(ワニ革)の腹部の鱗模様をプレス加工で再現した素材。タケフ(竹符)・・・ワニのお腹の部分にある、四角形が並んだような模様のことです。竹の節のように見えることから「竹符(たけふ)」と呼ばれます。本物のクロコダイルのような高級感のあるルックスを、牛革の扱いやすさと手頃な価格で実現し、ビジネスシーンやフォーマルな場でも全く引けを取らない、非常に人気のあるベルトタイプです。
    用途切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型。を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗。料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。素材裏素材:牛革/ベージュ
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
  • オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    75,980税込83,578
    1脚
    22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロス+アッパースクリーン 直線パネル 800W40D1620H ハックルベリー/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロス+アッパースクリーン 直線パネル 800W40D1620H ハックルベリー/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    28日以内出荷
    ハックルベリー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1620サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D1320H ハックルベリー/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D1320H ハックルベリー/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    47,980税込52,778
    1台
    28日以内出荷
    ハックルベリー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付