カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(1)
  • シグマ光機(37)
  • エレコム(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • 八興(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニッサン(3)
  • 象印マホービン(2)
  • 日本製線(2)
  • 通信興業(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • (1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 三桂製作所(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • af(旭風防)(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • ラフアンドロード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e04bk」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンスパイラルチューブSE 潤工社

    ポリエチレンスパイラルチューブSE

    潤工社
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
    用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半導電性ポリウレタンチューブUE 潤工社

    半導電性ポリウレタンチューブUE

    潤工社
    4,898税込5,388
    1巻
    翌々日出荷
    静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
    用途帯電をきらう空気圧機器の配管用トラスコ品番383-2033材質半導電性ポリウレタン長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
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
"e04bk" 潤工社 【通販モノタロウ】