カテゴリ
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- ナカバヤシ(5)
- TRUSCO(3)
- 八興(3)
- エレコム(2)
- 象印マホービン(2)
- 日本製線(2)
- 通信興業(2)
- 光(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミドリ安全(1)
- 三桂製作所(1)
- af(旭風防)(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- ラフアンドロード(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- MH CONNECTORS(1)
- 日本ナインスター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e04bk」の検索結果

ポリエチレンスパイラルチューブSE
潤工社¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から9日以内出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
半導電性ポリウレタンチューブUE
潤工社¥4,898税込¥5,3881巻翌々日出荷静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。用途帯電をきらう空気圧機器の配管用トラスコ品番383-2033材質半導電性ポリウレタン色黒長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応