カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • (6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • スペーシア(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ダイヤテックス(3)
  • ナンシン(3)
  • ハンマーキャスター(3)
  • マクセル(3)
  • ダイコー(3)
  • 矢崎化工(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • グリーンライフ(2)
  • ニチアス(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • グリーンフィールド(2)
  • テクノ・ソテック(2)
価格
価格で絞り込む

「gr50」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧
仕様最小曲げ半径(mm):14●使用温度範囲:空気:-20~60℃、水:0~50℃●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水ホース外径(Φmm)6
nsr50特集