カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(1)
- KHD(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- タツタ電線(4)
- 倉茂電工(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- オーナンバ(2)
- 品川電線(2)
- 三沢電線(2)
- フジクラ(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「iv 0.75sq」の検索結果
特価

250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥8,998~税込¥9,898~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥9,998~税込¥10,998~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。色白定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線