カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(7)
  • IKO(日本トムソン)(513)
  • イトーキ(429)
  • SMC(414)
  • ホンダ(179)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(122)
  • HIOKI(日置電機)(84)
  • IDEC(和泉電気)(76)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(71)
  • JST(日本圧着端子製造)(57)
  • RS PRO(49)
  • エスコ(43)
  • BUSSMANN(40)
  • 日本製線(33)
  • TOSTEM(LIXIL)(32)
  • omron(オムロン)(30)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • Festo(28)
  • 富士電機(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:薄赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5157アズワン品番67-2252-06
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:薄赤●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5117アズワン品番67-2251-54
二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ潤工社
26,980税込29,678
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
仕様●色:薄赤●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):28●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5153アズワン品番67-2251-79
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
関連キーワード
ホースカテゴリ
関連カテゴリ