ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)潤工社当日出荷から31日以内出荷
耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。肉厚(mm)収縮後(標準):0.2標準条長(m)10