カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • チューブ/ホース類(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
    • チューブ(3)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(2)
  • グンゼ(7)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ニチアス(26)
  • アズワン(253)
  • アラム(11)
  • サンプラテック(31)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • 三商(58)
  • フロン工業(82)
  • SMC(652)
  • フロンケミカル(434)
  • RS PRO(198)
  • ユニバーサル(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • エスコ(38)
  • サビレックス(38)
  • コクゴ(37)
  • フロウエル(35)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 9.53(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 3.96(1)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 6.33(1)
  • 8(2)
  • 9.53(1)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 15.8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.05(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(6)
  • 100(2)
  • 色クリア(8)
材質
  • 樹脂(7)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
PFAチューブTA 潤工社PFAチューブTA潤工社
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブTA インチ 潤工社PFAチューブTA インチ潤工社
22,030税込24,233
1巻
翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH潤工社
6,290税込6,919
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
用途半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
PFAコイルチューブFT 潤工社PFAコイルチューブFT潤工社
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器トラスコ品番384-2871材質フッ素ポリマー樹脂(PFA)全長(mm)345半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等芯数1コイル径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)85
ジュンフロンPFAチューブ(TA160) 潤工社ジュンフロンPFAチューブ(TA160)潤工社
87,980税込96,778
1本
4日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)13外径×内径(Φmm)16×13外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ジュンフロンPFAチューブ(TA230) 潤工社ジュンフロンPFAチューブ(TA230)潤工社
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
PFAチューブ TA120シリーズ 潤工社PFAチューブ TA120シリーズ潤工社
6,198税込6,818
1本
8日以内出荷
耐熱、耐寒性にすぐれています。無負担連続使用温度はPFA<65~+260℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●内径:10Φ●外径:12Φ●長さ:1m●破壊圧力:2.9MPa●最高使用圧力:<0.68MPa●最小曲げ半径:120mm
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●使用温度範囲(℃):-65~+180●全長(mm):345●コイル径(mm):42●使用流体:空気、水、腐食性流等●最高使用圧力(MPa):2.4●芯数:1●コイル長(mm):85●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●原産国:日本●コード番号:384-2871アズワン品番67-2257-99
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●使用温度範囲(℃):-65~+180●全長(mm):360●コイル径(mm):140●使用流体:空気、水、腐食性流等●最高使用圧力(MPa):0.78●芯数:1●コイル長(mm):100●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●原産国:日本●コード番号:384-2872アズワン品番67-2255-08
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
仕様使用温度範囲(℃):-65~180●全長(mm):365●コイル径(mm):55●芯数:1●最高使用圧力(MPa):1.6●適用継手:ステンレス継手●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●コード番号:384-2874半透明最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等ホース外径(Φmm)6アズワン品番67-2256-40コイル長(m)1.05
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●使用温度範囲(℃):-65~+180●全長(mm):350●コイル径(mm):95●使用流体:空気、水、腐食性流等●コイル長(mm):90●芯数:1●最高使用圧力(MPa):1●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●原産国:日本●コード番号:384-2873アズワン品番67-2255-67
ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ潤工社
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●適合流体:空気、水、腐食性流体等●破壊圧力(MPa)(23℃時):6.8●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層/フッ素ポリマーPFA、外層/バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2272アズワン品番67-2256-24
PFAチューブTA 20m 半透明 TAシリーズ 潤工社PFAチューブTA 20m 半透明 TAシリーズ潤工社
119,800税込131,780
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):16●外径(mm):19●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):200●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.5●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2298アズワン品番67-2252-35
PFAチューブTA 半透明 TA040-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 半透明 TA040-Nシリーズ潤工社
74,980税込82,478
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):9.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2297アズワン品番67-2252-72
ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ潤工社
29,980税込32,978
1巻
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2270アズワン品番67-2253-86
PFAチューブTA 8X6mm 半透明 TA080-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 8X6mm 半透明 TA080-Nシリーズ潤工社
159,800税込175,780
1巻
4日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2299アズワン品番67-2252-15
PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ潤工社
209,800税込230,780
1巻
4日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2306アズワン品番67-2251-93
PFAチューブTA 6X4mm 半透明 TA060-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 6X4mm 半透明 TA060-Nシリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2296アズワン品番67-2254-16
PFAチューブTA 12X10mm 半透明 TA120-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 12X10mm 半透明 TA120-Nシリーズ潤工社
50,980税込56,078
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ潤工社
41,980税込46,178
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2303アズワン品番67-2253-41
ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ潤工社
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):9.5●外径(mm):12.7●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65~+180●適合流体:空気、水、腐食性流体等●常温破裂圧力(MPa):4.2●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層/フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層/バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2288アズワン品番67-2254-76
ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ潤工社
41,980税込46,178
1巻
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2275アズワン品番67-2253-53
ハイバリアPFAチューブTAH 10X8mm 半透明 TAH100-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 10X8mm 半透明 TAH100-Nシリーズ潤工社
54,980税込60,478
1巻
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2271アズワン品番67-2253-16
ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ潤工社
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2278アズワン品番67-2255-53
ハイバリアPFAチューブTAH 25.4X22.2mm 半透明 TAH1G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 25.4X22.2mm 半透明 TAH1G-Nシリーズ潤工社
219,800税込241,780
1巻
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):22.2●外径(mm):25.4●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):350●使用圧力(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2292アズワン品番67-2252-10
PFAチューブTA 19.05X15.88mm 半透明 TA-3/4G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 19.05X15.88mm 半透明 TA-3/4G-Nシリーズ潤工社
639,800税込703,780
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):15.88●外径(mm):19.05●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):180●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.7●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2846アズワン品番67-2251-46
PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ潤工社
289,800税込318,780
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送
仕様●色:半透明●内径(mm):6.35●外径(mm):9.53●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2838アズワン品番67-2251-73
PFAチューブTA 12.7X9.53mm 半透明 TA-1/2G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 12.7X9.53mm 半透明 TA-1/2G-Nシリーズ潤工社
409,800税込450,780
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):9.53●外径(mm):12.7●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.2●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2845アズワン品番67-2251-58
PFAチューブTA 6.35X3.96mm 半透明 TA-1/4G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 6.35X3.96mm 半透明 TA-1/4G-Nシリーズ潤工社
27,980税込30,778
1巻
5日以内出荷から93日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
PFAチューブTA 3.18X1.65mm 半透明 TA-1/8G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 3.18X1.65mm 半透明 TA-1/8G-Nシリーズ潤工社
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ潤工社
58,980税込64,878
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):6.35●外径(mm):9.53●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2842アズワン品番67-2253-02
ハイバリアPFAチューブTAH 19X15.8mm 半透明 TAH3/4G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 19X15.8mm 半透明 TAH3/4G-Nシリーズ潤工社
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用
仕様●色:半透明●内径(mm):15.8●外径(mm):19●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):180●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.7●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2285アズワン品番67-2254-26
ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ潤工社
105,642税込116,206
1巻
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):9.5●外径(mm):12.7●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.2●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2287アズワン品番67-2252-48
ハイバリアPFAチューブTAH 9.53X6.33mm 半透明 TAH3/8G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 9.53X6.33mm 半透明 TAH3/8G-Nシリーズ潤工社
76,980税込84,678
1巻
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):6.33●外径(mm):9.53●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2284アズワン品番67-2252-80
ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ潤工社
36,980税込40,678
1巻
4日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用
仕様●色:半透明●内径(mm):3.95●外径(mm):6.35●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2293アズワン品番67-2253-58
ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ潤工社
5,598税込6,158
1本
9日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):3.95●外径(mm):6.35●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2290アズワン品番67-2255-76
pfa ボトル特集