カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(11)
  • SMC(411)
  • 伊東電機(353)
  • MAD MAX(マッドマックス)(168)
  • サンドビック(84)
  • ケナメタル(56)
  • サンワサプライ(31)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • クツワ(22)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • 三菱電機(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • TDT(田野井)(17)
  • エレコム(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • RotopaX(ロトパックス)(14)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(12)
  • ウェッジ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-4」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ(一般配管用) 潤工社エルボ(一般配管用)潤工社
399税込439特価
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン潤工社
449税込494
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用トラスコ品番383-8335材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)六角対辺(mm)14ねじの種類R(PT)使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)4×4RoHS指令(10物質対応)対応
異径ユニオンワイ(一般配管用) 潤工社異径ユニオンワイ(一般配管用)潤工社
19,980税込21,978
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状異径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
ユニオンワイプラグ(一般配管用) 潤工社ユニオンワイプラグ(一般配管用)潤工社
18,980税込20,878
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオンワイプラグ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
エルボ(一般配管用) 潤工社エルボ(一般配管用)潤工社
3,898税込4,288
1箱(10個)ほか
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状エルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
ティー(一般配管用) 潤工社ティー(一般配管用)潤工社
6,298税込6,928
1箱(10個)ほか
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
異径ユニオン(一般配管用) 潤工社異径ユニオン(一般配管用)潤工社
15,980税込17,578
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
ユニオン(一般配管用) 潤工社ユニオン(一般配管用)潤工社
13,980税込15,378
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオン使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
レデューサー(一般配管用) 潤工社レデューサー(一般配管用)潤工社
8,898税込9,788
1箱(40個)ほか
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状レデューサー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
異径ユニオンティー(一般配管用) 潤工社異径ユニオンティー(一般配管用)潤工社
16,980税込18,678
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
ユニオンティー(一般配管用) 潤工社ユニオンティー(一般配管用)潤工社
16,980税込18,678
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
ストッププラグ(一般配管用) 潤工社ストッププラグ(一般配管用)潤工社
4,298税込4,728
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ストッププラグ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
ユニオンエルボ(一般配管用) 潤工社ユニオンエルボ(一般配管用)潤工社
11,980税込13,178
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
ユニオンワイ(一般配管用) 潤工社ユニオンワイ(一般配管用)潤工社
17,980税込19,778
1箱(50個)
37日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
489税込538
1個
5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4×4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8335アズワン品番67-2260-49