カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
  • MOXA(7)
  • EVANS(6)
  • サンワサプライ(5)
  • VSテクノロジー(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • イマダ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • オーム電機(2)
  • プリンストン(2)
  • TCL(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • アイメックス(2)
  • デンソーウェーブ(2)
  • AHS(2)
  • 花魁JAPAN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thv」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

    潤工社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃使用流体空気、水、フッ素系冷媒液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオンテー 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオンテー

    潤工社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、フッ素系冷媒液流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル

    潤工社
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)使用流体空気、水、フッ素系冷媒液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン

    潤工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用トラスコ品番382-4348材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン六角対辺(mm)14【取付けナット】14【本体】14使用流体空気、水、フッ素系冷媒液適合チューブ内径(Φmm)5流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃適合チューブ外径D(Φmm)8適合チューブ外径D1(Φmm)8適合チューブ外径D2(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ