カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • HIROSE(ヒロセ電機)(36)
  • RS PRO(19)
  • 京セラ(18)
  • 三菱ふそう(16)
  • NACHI(不二越)(12)
  • CKD(9)
  • パイロット(9)
  • SPARKFUN(9)
  • SMC(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 旭精工(7)
  • HAMMOND(6)
  • スバル(5)
  • スタッフ(5)
  • INTERPLAN(5)
  • ウチエ(4)
  • KMT(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u.fl」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ

    潤工社
    1,598税込1,758
    1巻
    8日以内出荷から47日以内出荷
    特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード
    用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)0.58使用流体空気、水
  • 低摩擦PUチューブB 潤工社

    低摩擦PUチューブB

    潤工社
    2,780税込3,058
    1個
    10日以内出荷
    チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
    材質PU(ポリウレタン)長さ(m)20使用温度範囲空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃使用流体空気・水
  • 低摩擦PUチューブ 潤工社

    低摩擦PUチューブ

    潤工社
    2,780税込3,058
    1個
    10日以内出荷
    チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
    材質PU(ポリウレタン)長さ(m)20使用温度範囲空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃使用流体空気・水
  • ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ

    潤工社
    79,980税込87,978
    1セット(2巻)ほか
    37日以内出荷
    特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード)はジュンロンUF(ポリウレタンチューブ)と同等です。
    用途摺動などの可動配管。ケーブルベアー内配管。高密度(省スペース)配管使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)、0~+50(水)最高使用圧力(MPa)<0.6使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカテゴリ