カテゴリ

  • 作業工具(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(2)
  • SMC(258)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • UNION(ユニオン)(37)
  • RS PRO(27)
  • SIEMENS(22)
  • LIAN LI(16)
  • サンドビック(15)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • TRUSCO(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • KEMET(12)
  • サンポール(10)
  • ParkerTAIYO(9)
  • 神保電器(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • リンナイ(8)
  • EPCOS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uf-1」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
    用途摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用材質軟質ポリウレタン長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ

    潤工社
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
    仕様●色:青●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1997アズワン品番67-2255-25
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ

    潤工社
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    。チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
    仕様●色:青●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1998アズワン品番67-2253-09
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ

    潤工社
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
    仕様●色:乳白●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1995アズワン品番67-2255-26
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ

    潤工社
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
    仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):2.7●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手Uアズワン品番67-2255-24
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ

    潤工社
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
    仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタンアズワン品番67-2253-37
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ

    潤工社
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
    仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1999アズワン品番67-2253-08
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ

    潤工社
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
    仕様●色:青●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2004アズワン品番67-2253-36
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ

    潤工社
    8,998税込9,898
    1巻
    翌々日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
    仕様●色:乳白●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2003アズワン品番67-2253-10
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ

    潤工社
    7,198税込7,918
    1巻
    翌々日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
    仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2001アズワン品番67-2253-35
  • ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ

    潤工社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):21●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:21●六角対辺(mm)本体:21●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6807アズワン品番67-2258-62
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    149税込164
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6755アズワン品番67-2262-02
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ

    潤工社
    499税込549
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6×6●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8337アズワン品番67-2260-20
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    159税込175
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6752アズワン品番67-2261-47
  • フラットチューブUFF 12-4×2.5mm 黒 UFF-04-12シリーズ 潤工社

    フラットチューブUFF 12-4×2.5mm 黒 UFF-04-12シリーズ

    潤工社
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷
    ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
    仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:12●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(アズワン品番67-2254-29
  • ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ

    潤工社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:17●六角対辺(mm)本体:17●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6809アズワン品番67-2260-15
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    219税込241
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):17●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6767アズワン品番67-2260-17
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

    潤工社
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4283アズワン品番67-2255-68
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ユニオン WUシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ユニオン WUシリーズ

    潤工社
    289税込318
    1個
    当日出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6×6●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-313アズワン品番67-2260-24
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ

    潤工社
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ

    潤工社
    409税込450
    1個
    当日出荷
    。金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    。金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

    潤工社
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●使用温度範囲(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:14●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4294アズワン品番67-2256-66
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル

    潤工社
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

    潤工社
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):12●使用温度範囲(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4298アズワン品番67-2260-13
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

    潤工社
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4296アズワン品番67-2257-81
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

    潤工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル

    潤工社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):17●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合継手サイズD(mm):12●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-2774アズワン品番67-2258-31
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4360アズワン品番67-2257-42
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●適合チューブ外径D3(mm):10●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4359アズワン品番67-2255-81
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:19●適合チューブ内径(mm):8●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4351アズワン品番67-2257-03
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:12●六角対辺(mm)本体:12●適合チューブ内径(mm):4●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4352アズワン品番67-2260-66
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4361アズワン品番67-2259-97
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル

    潤工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●適合チューブ外径D3(mm):4●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4356アズワン品番67-2259-34
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4364アズワン品番67-2256-34
  • 黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社

    黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ

    潤工社
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0494アズワン品番67-2256-86
  • 黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社

    黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ

    潤工社
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:22●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0499アズワン品番67-2256-07
  • 黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ 潤工社

    黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ

    潤工社
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
    仕様●適合チューブ外径D(mm):16●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):13●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0918アズワン品番67-2257-09
電設工事関連カテゴリ