カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- 日本エレパーツ(14)
- SMC(9)
- エスロン(8)
- ローヤル電機(8)
- サカエ(5)
- サンコーテクノ(3)
- 千代田通商(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 摂津金属工業(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 光明理化(1)
- 篠原電機(1)
- 弘益(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フジトク(1)
- 南電機(1)
- ATEN(1)
- 北川式/光明理化(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ut120」の検索結果

ラウンドコイルチューブ UT
潤工社¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。トラスコ品番572-6138材質耐水軟質ポリウレタン全長(mm)600色黒使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6使用流体空気、水芯数6使用範囲(m)1.2最大使用寸法(m)1.2外径(mm)6コイル径(mm)55内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)340
ジュンロンUコイル
潤工社¥1,492~税込¥1,641~1本当日出荷から8日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<580