カテゴリ
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- SMC(1,222)
- ニッサン(111)
- MAZDA(マツダ)(25)
- IKO(日本トムソン)(17)
- ナベヤ(10)
- ホンダ(9)
- omron(オムロン)(8)
- CKD(7)
- ライフ住器(6)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 内外電機(3)
- オンダ製作所(3)
- イトーキ(3)
- 田村総業(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- Xacti(3)
- キングジム(2)
- タカチ電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wl100」の検索結果

ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,398税込¥4,8381リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色白
エルボ(スポット溶接機器配管)
潤工社¥7,698~税込¥8,468~1箱(20個)当日出荷から37日以内出荷燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管。・耐衝撃性が求められる配管。・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29