カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ブレイン
- エスコ(12)
- Kawasaki(7)
- 東芝(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ホンダ(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAG(ノア精密)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「br-781」の検索結果
特価

ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!)
ブレイン¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷暑い日にも寒い日にも使える。寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”使える2WAY仕様。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。充電時間:約3時間 定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh。「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)。「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。セット内容本体、充電用USBコード(コネクタ端部(本体側):USB-TypeC コネクタ端部:USB-TypeA)、取扱説明書材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン色ホワイト質量(g)(約)230充電時間(時間)(約)3サイズ(mm)(約)170×40×147