ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!)
暑い日にも寒い日にも使える
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”使える2WAY仕様。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。
充電時間:約3時間 定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh
「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)
「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)
- 用途
- 屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
- セット内容
- 本体、充電用USBコード(コネクタ端部(本体側):USB-TypeC コネクタ端部:USB-TypeA)、取扱説明書
- 材質
- ABS+PCBA、アルミ、シリコン
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- (約)230
- 充電時間(時間)
- (約)3
- サイズ(mm)
- (約)170×40×147
- 内容量
- 1個
注意
※バッテリーは消耗品です(保証対象外)。※充電しても使用時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命と考えられます。
※バッテリー寿命は使用環境等により大きく変化します。長期間使用しない時は本体をフル充電してから保管してください。
※3ヶ月に1度定期的に充電してください。完全に放電すると使用できなくなります。
※火の側や炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
※子どもの手の届かない場所に保管してください。
※お手入れする際は、必ず本体の電源をOFFにしてください。
※水の中には絶対に入れないでください。水や液体で直接洗わないでください。
※リチウムポリマー電池は、45度が最高許容範囲温度といわれています。45度以上になる環境、車のダッシュボードや冷房のしていない事務所やロッカーなどの高温になる場所や、直射日光の下などでは45度を超えてしまうこともあります。高温の環境下では、電池の劣化が早くなったり電池(バッテリー)が膨張するケースがございますので、保管は高温にならない場所で保管して下さい、商品の管理にはご注意ください。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































