絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルジョイント AV 昭和技研工業スイベルジョイント AV昭和技研工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント AS 昭和技研工業スイベルジョイント AS昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント AQ 昭和技研工業スイベルジョイント AQ昭和技研工業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
サイホンエルボ 昭和技研工業サイホンエルボ昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。
形状エルボ材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類G×Rc
パールスイベルジョイント SRK型 昭和技研工業パールスイベルジョイント SRK型昭和技研工業
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。
用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)鋼(鋼溶接)最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント CS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント CS型昭和技研工業
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷から45日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント C型 昭和技研工業パールスイベルジョイント C型昭和技研工業
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)鋼溶接最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR