カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 昭和技研工業
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三和電気計器(2)
- CKD(2)
- 光(2)
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ミネベアショウワ(1)
- オリバー(1)
- MCO(1)
「cl-15a」の検索結果

ACL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気流路数2接続ねじ種類R・Rc
NCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)使用流体飽和蒸気、熱媒油流路数1接続ねじ種類R・Rc