カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • Festo(2)
  • CKD(1)
  • 千代田通商(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 近藤製作所(1)
  • リックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deublin」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント RX 昭和技研工業ロータリージョイント RX昭和技研工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ロータリージョイント
ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式)昭和技研工業
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.18接続ねじ種類NPT×NPT
RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式) 昭和技研工業RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)昭和技研工業
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業KCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業KC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業AC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc