カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「deublin 1005」の検索結果

ロータリージョイント
リックス¥29,980~税込¥32,978~1式当日出荷から10日以内出荷長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。材質(本体)ステンレス流体水タイプLCT材質(シール)ファインセラミックと特殊カーボン最高使用温度(℃)100流路数1
KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント
千代田通商(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。用途各種エア配管材質真鍮形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
KCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)
昭和技研工業¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
JR-DCロータリージョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷仕様ロータリージョイント材質スチール形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
KC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント エルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
回転式中間ジョイント
AIR MASTER(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ



















![SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033576-150918-02.jpg)