ミツギロン
ミツギロンは、どんな形にも変えられるプラスチック素材にこだわりを持ち、お客様の「困られていること、悩んでいらっしゃること、不便なこと」を解決するための商品を生み出しているプラスチックの総合メーカーです。問題解決のお手伝いをする、便利でユニークなプラスチック商品を開発、製造、販売して社会に貢献します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ミツギロン |
|---|
| 設立 | 1970/07/15 |
|---|
| 所在地 | 〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町212-1 |
|---|
ミツギロン(19件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255高さ(mm)725種類アーチ型、両側フックベース径(Φmm)255使用場所屋外使用可
ミツギロン(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。適合プラチェーン6mm、8mm材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE高さ(mm)837種類両側フック質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.5ベース径(Φmm)255材質(ポール)PE使用場所屋外使用可満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8
ミツギロン(2件のレビュー)当日出荷
定番のバスブーツ。
安心の国産バスブーツ。
サイズ(cm)26サイズフリー(26cm)質量(g)194種類バスブーツ材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA適合場所浴室全長(cm)27高さ(cm)9
ミツギロン(13件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
ミツギロン(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コーンにくぐらせるだけの簡単装着。
用途レッドコーン用重石。寸法(幅W×高さH)(mm)370×20質量(kg)2内径(Φmm)305
ミツギロン(11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
無断駐車防止用として便利です。
赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止材質ポリエチレン(PE)仕様注水式色レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
ミツギロン(12件のレビュー)当日出荷
つくりの確かな日本製男性の方にもお使い頂ける、大きなサイズのお風呂ブーツ。冬場、厚手の靴下を履いていても余裕があります。
すべりにくく、ソフトな履き心地の2層構造。本体はやわらかく、折れてもすぐに戻ります。
くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくい特徴を兼ね備えたEVA発泡樹脂を使用。
使用場所浴室材質本体/EVA樹脂、底部/発泡EVA樹脂色ブルー質量(g)290長さ(cm)28高さ(cm)10.5
ミツギロン(15件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
用途工事現場や料金所。材質エチレンビニルアセラート幅(mm)380質量(kg)1高さ(mm)700寸法(幅W×高さH)(mm)380×700種類スタンダードデザイン無地
ミツギロン(3件のレビュー)当日出荷
長さがあるから幅広い場所で使えるバスブーツ。
安心の国産バスブーツ。
サイズフリー質量(g)320材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA全長(cm)26高さ(cm)14
ミツギロン(1件のレビュー)¥6,890~税込¥7,579~
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ブラウン材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE寸法(mm)Φ255×840質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32種類両側フックベース径(Φmm)255材質(ポール)PEチェーン長(m)5使用場所屋外使用可材質(チェーン)PE満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.8
ミツギロン(5件のレビュー)¥7,990~税込¥8,789~
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ホワイト材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE寸法(mm)Φ255×840質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3種類両側フックベース径(Φmm)255材質(ポール)PEチェーン長(m)5使用場所屋外使用可材質(チェーン)PE満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.5
ミツギロン(16件のレビュー)当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
ミツギロン(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
迷惑鳥を撃退します。ハト・スズメなどにも効果があります。
用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。対象動物ハト、スズメトラスコ品番375-9661材質耐候性低密度ポリエチレン幅(mm)140高さ(mm)495質量(g)190奥行(mm)130
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです表示内容無地材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PEセット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)色白高さ(mm)550質量(g)800取付方式スタンド奥行(mm)45間口(mm)390耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
ミツギロン(5件のレビュー)当日出荷
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質PP、PE、PET、セラミック色ブルー使用流体水、アルコール耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物
ミツギロン(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
カプサイシン成分でカラス最大の弱点、味覚を刺激します。(痛覚刺激)。カラスが見えにくい色とされる黄色のネットが、ゴミをカラスの視界から消し去ります。危険であると認識したカラスは学習し、近寄らなくなります。
用途カラスによるゴミ散乱被害防止。(犬、猫にも効果有り)材質ポリエチレン色イエロー/ブラック糸径(Φmm)1網目(mm)4
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
保管・収納時にかさばりません。
持ち運びが便利です。
コーン用の樹脂製リング付チェーンです。
用途区間整理や進入禁止として。色イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(Φmm)6
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
ミツギロン(4件のレビュー)当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに色ピンク材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック危険物の類別非危険物
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。スマートチェーンポール(SF-83)シリーズに適合します。3mにカット済みで使いやすくなっています。プラスチック製なので錆びません。
ミツギロン(8件のレビュー)翌々日出荷
トラスコ品番114-1386材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC色イエロー奥行(mm)485
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
用途カラーコーン用看板。幅(mm)300高さ(mm)426材質ポリエチレン(PE)取付方式カラーコーン取付
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷
大きな表示
用途マークスタンドに貼る表示シール文字内容足元注意取付方式シール材質塩化ビニールシートトラスコ品番866-6392直径(Φmm)285質量(g)30
ミツギロン(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。色ホワイト高さ(mm)850仕様注水式材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE質量(g)500種類両側フック質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.515フック2段材質(ポール)PE台の直径(Φmm)255使用場所屋外使用可満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8
ミツギロン(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
ミツギロン(1件のレビュー)翌々日出荷
重石不要!タンク一体型!
先端の穴に紐やロープを通してご使用いただけます。
材質ポリエチレン幅(mm)370質量(kg)1.3(満水時3.7)高さ(mm)757種類スタンダード上部穴径(Φmm)24デザイン無地
ミツギロン(1件のレビュー)欠品中
コンパクトで持ち運びに便利です
車のトランクに収納可能です
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです
ミツギロン(2件のレビュー)当日出荷
材質(本体)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
ミツギロン(2件のレビュー)当日出荷
ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。タンク一体型なので重石が不要です。
用途工事現場等に。色レッド/ホワイトトラスコ品番375-9628材質ポリエチレン(PE)幅(mm)370質量(kg)1.3高さ(mm)757種類スタンダード穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24デザインライン入り
ミツギロン(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
カプサイシンの辛味成分で、カラス最大の弱点、味覚を刺激します。黄色いネットがカラスの視界を妨げます。
用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園など、カラスの被害でお困りの場所に。色イエロー/ブラック材質ネット/ポリエチレン(PE)、ワイヤー/ステンレストラスコ品番375-9563質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
ミツギロン(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)。チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。
用途マンションやビル外の区画整備に。セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本)材質ポリエチレン(PE)長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)215×820ポール径(Φmm)40
ミツギロン(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
園芸も快適に
園芸の片づけがぐんと楽になる園芸シート
室内、屋内での作業にもっぴったりです。
材質シート本体:PE、ベルト:ポリプロピレン質量(g)95寸法(幅W×奥行D)(mm)810×810
ミツギロン(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
手すりにテグスを張って、鳥の侵入阻止します。鳥を傷つけにくい鳥害対策用品です。
用途鳥の侵入防止。トラスコ品番375-9644セット内容本体、落下防止ベルト、テグス、テグス取付具、スプリング質量(g)136
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。色レッド幅×長さ(mm)32×545仕様LED使用質量(g)146電源単2乾電池×2本(別売)
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
ミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ノズルの先端を回すことで、噴霧⇔直射の切り替え可能
材質ポリプロピレン、ポリエチレン色ピンク危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ミツギロン(2件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。
一度落ちると出られません。
対象動物モグラトラスコ品番448-7575直径(Φmm)下部100高さ(mm)301.5