カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
    • 集塵機(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 電動工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社
  • モノタロウ(5)
  • 住友重機械工業(78)
  • 三菱電機(162)
  • シグマー技研(4)
  • 日立産機システム(78)
  • エスコ(58)
  • ムラコシ(5)
  • コロナ(3)
  • 東芝(8)
  • 協和(6)
  • 富士電機(92)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(59)
  • 鶴見製作所(43)
  • 三木プーリ(41)
  • アネスト岩田(32)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(31)
  • 空研(30)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(27)
  • 新明和工業(25)
出力(kW)
  • 2.2(1)
定格電圧(V)
  • AC200(7)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC380(4)
  • AC400(5)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2kw」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 低騒音シリーズSDG株式会社
269,800税込296,780
1個ほか
当日出荷から45日以内出荷
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズSDG株式会社
199,800税込219,780
1台
当日出荷から20日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 高圧シリーズSDG株式会社(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 多段シリーズSDG株式会社
209,800税込230,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200VSDG株式会社
569,000税込625,900
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)三相200材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2VシリーズSDG株式会社
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプSDG株式会社
549,800税込604,780
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
環境改善機器 ミストレーサ SDG株式会社環境改善機器 ミストレーサSDG株式会社
1台
取扱い終了
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。 コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ  CFMタイプ SDG株式会社集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプSDG株式会社
769,800税込846,780
1個
30日以内出荷
(特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
679,800税込747,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
689,800税込758,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
689,800税込758,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
679,800税込747,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)SDG株式会社
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型SDG株式会社
509,800税込560,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズSDG株式会社
549,800税込604,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズSDG株式会社
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズSDG株式会社
529,800税込582,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズSDG株式会社
369,800税込406,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズSDG株式会社
449,800税込494,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズSDG株式会社
479,800税込527,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型SDG株式会社
609,800税込670,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズSDG株式会社
449,800税込494,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズSDG株式会社
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ  耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ 耐熱型SDG株式会社
569,800税込626,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型SDG株式会社
509,800税込560,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型SDG株式会社
339,800税込373,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズSDG株式会社
589,800税込648,780
1台
45日以内出荷から65日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズSDG株式会社
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ 耐熱型SDG株式会社
589,800税込648,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型SDG株式会社
619,800税込681,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ  耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ 耐熱型SDG株式会社
539,800税込593,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型SDG株式会社
409,800税込450,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型SDG株式会社
549,800税込604,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応