カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社
  • KEMET(37)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • BIG DAISHOWA(14)
  • 三菱ふそう(14)
  • 日研工作所(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • Murata Power Solutions(10)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
  • ESTERA(9)
  • エスコ(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • クリスタルアイ(4)
  • 東日製作所(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • EPCOS(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MH-22」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
679,800税込747,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
679,800税込747,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズSDG株式会社
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズSDG株式会社
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型SDG株式会社
409,800税込450,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型SDG株式会社
339,800税込373,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応