カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社
  • コガネイ(783)
  • SMC(146)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • 日立産機システム(29)
  • FKD(フクダ精工)(16)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • 三菱電機(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 富士電機(8)
  • 東芝キヤリア(8)
  • マリンテック(8)
  • LEDIL(7)
  • アズワン(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • 三木プーリ(6)
  • ダイニチ工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-155」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境改善機器 ミストレーサ SDG株式会社環境改善機器 ミストレーサSDG株式会社
159,000税込174,900
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。 コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
379,800税込417,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
379,800税込417,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
換気/設備用品カテゴリ
関連カテゴリ