カテゴリ

  • 厨房用品(4)
絞り込み
ブランド
  • メイスイ
  • モノタロウ(1)
  • クリタック(10)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
  • タニコー(1)
  • 環境テクノス(1)
  • キッツマイクロフィルター(1)
  • 幸和ピンセット工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-55rsc」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄軟水器カートリッジ メイスイ

    浄軟水器カートリッジ

    メイスイ
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
  • 浄軟水器 メイスイ

    浄軟水器

    メイスイ
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
  • 浄水器カートリッジ メイスイ

    浄水器カートリッジ

    メイスイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量5L/分使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
s-555m特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-555m