カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- メイスイ
- KVK(2)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TORAY(東レ)(1)
- TOTO(2)
- パナソニック電工(2)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
「tk-cp21」の検索結果
特価

家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ)
メイスイ¥19,980税込¥21,9781個欠品中どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)材質PBT直径×高さ(mm)110×264TKG品番9-0785-0701TKG品番(2017)6-0704-0501