カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 正和電工
  • モノタロウ(1)
  • KHD(3)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(2)
  • オーナンバ(2)
  • ユーボン(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 田中電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「khd vsf0.5」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(21件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ