カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- モノタロウ(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- KHD(2)
- 三沢電線(2)
- オーム電機(1)
- ホーザン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 愛知電線(1)
「vsf2.0sq」の検索結果
特価

アースコード VSF単心ビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8色緑外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306