絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユダ

ユダのページです。ユダは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ユダ
所在地〒386-0041 長野県上田市大字秋和237番地6号
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光スプレーボトル ユダ遮光スプレーボトルユダ(14件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500仕様遮光材質PET樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物TKG品番9-1561-1001TKG品番(2017)6-1390-0801
トイレそうじおたすけシール 命中くん 的 ユダトイレそうじおたすけシール 命中くん 的ユダ(3件のレビュー)
599税込659
1シート(10枚)
当日出荷
ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所トイレ材質フィルム直径(Φmm)30TKG品番9-1428-2101TKG品番(2017)6-1279-1901
広口スプレイヤー ユダ広口スプレイヤーユダ(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
容量(mL)800材質高密度ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)90危険物の類別非危険物
業務用 グラスパワー ユダ業務用 グラスパワーユダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
使用場所浴室、温泉、プール付属品専用スポンジ成分界面活性剤繰り返し・詰め替え対応
Xパワー エアダスターA2 ユダXパワー エアダスターA2ユダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
550Wのハイパワーで、ホコリや水気を吹き飛ばします。2段階風量調整可能。9種類のアダプター付き。
消費電力(W)550アズワン品番64-4200-67TKG品番9-1352-0401
バイタミックス ブレンダー バイタプレップXL ユダバイタミックス ブレンダー バイタプレップXLユダ
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌ができます。氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクも作れます。食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度(10段階)を変更できます。カバーにはマグネットセーフティ装置が付いているので安全に作業できます。コンパクトデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能!
TKG品番9-0652-0101付属品2.0Lボトル、アクセラレーター質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)314×483×H473消費電力(W)1300回転数(min-1[回/分])24000