昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売のページです。昭和ブリッジ販売は、物流/保管/梱包用品/テープ、バイク用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 昭和ブリッジ販売株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒436-0054 静岡県掛川市城西1丁目15-10 |
|---|
農業機械全般向けアルミブリッジ PRO昭和ブリッジ販売(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
アルミブリッジ(汎用)昭和ブリッジ販売(5件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~
1セット(2枚)
8日以内出荷
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。フック形状ツメ
アルミ一輪車昭和ブリッジ販売(2件のレビュー)8日以内出荷
農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596全長(mm)1310質量(kg)8.2容量(L)55全幅(mm)670積載荷重(kg)100全高(mm)570表面処理なしハンドル長さ(mm)540材質(舟)プラスチックタイヤサイズ13×3ホイール鉄
マルチキャリーSMC昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)8日以内出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。材質アルミ合金
アルミホイール付タイヤ昭和ブリッジ販売(7件のレビュー)当日出荷
アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。仕様空気入タイヤ適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)材質(車輪)天然ゴム(NR)耐荷重100kg材質(ホイール)アルミ合金
バイク用ブリッジ(ベロタイプ)昭和ブリッジ販売(3件のレビュー)8日以内出荷
信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用全幅(mm)240全高(mm)78フック形状セーフベロ持ち手○有効幅(mm)180フレーム高さ40最大使用荷重(kg)300
L型アルミレーキ昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)欠品中
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途地ならし用全長(mm)1820先幅(mm)600トラスコ品番380-8572材質アルミ合金質量(kg)1爪長さ(mm)40爪数18
万能作業台車昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)8日以内出荷
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1000タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤガード幅(mm)1060~1500
ハウスカー昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)8日以内出荷
アルミハウスカーは、高強度アルミ合金を使用した超軽量タイプのビニールハウス園芸用です。
2型、3型はフレームの前後長、幅、さらに車輪幅をフル調整できるフレキシブルタイプ。ビニールハウスの通路やご使用のコンテナサイズに自由に組み合わせることが出来ます。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)300~480
バイク用ブリッジ昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)8日以内出荷
信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用全幅(mm)240全高(mm)78フック形状ツメ持ち手×有効幅(mm)180フレーム高さ40最大使用荷重(kg)300