カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)
- HENGSTLER(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ(クリーンパック)100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,198税込¥4,6181箱当日出荷クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品で、全長30cmロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 JIS T 8116に準拠(適合)しています。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 シリコーンが含まれない原材料の選定や工程の管理を行い、シリコーン含有物の転写を抑制することで、ユーザーにおける製造工程の不良を低減します。 手袋全体の表面加工と指先の微細な凹凸により、高いスベリ止め効果を発揮します。 内面加工により、はめやすくなっています。(パウダーフリー)。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 左右兼用タイプです。 厚さ:約0.11mm(最小厚 0.10mm以上)。厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途薬品・溶剤の飛沫からの手の保護に。 器具の取り扱いに。 メンテナンス作業に。厚さ(mm)約0.11(最小厚 0.10以上)全長(mm)300色ホワイト材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプディスポ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら