カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • 自動車純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自転車部品(15)
  • 測定用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(12)
  • バイク部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-21」の検索結果

231件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TL-21 ツイストフリッピングフック C’ultiva(カルティバ)

    TL-21 ツイストフリッピングフック

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥449税込¥494
    1枚
    7日以内出荷
    強度抜群!”タフワイヤー”+フッ素加工。フリッピング用に設計されたツイストロック仕様のワームフック。ツイストロックによりワームのズレを激減しながらフッキング性能を重視したワイドギャップモデル。PE使用のフルパワーフッキングにパワー負けしない特殊素材”TAFF WIRE”使用のまさにフリッピングフック。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
  • TL-21 ツイストフリッピングフック C’ultiva(カルティバ)

    TL-21 ツイストフリッピングフック

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥449税込¥494
    1枚
    7日以内出荷
    強度抜群!”タフワイヤー”+フッ素加工。フリッピング用に設計されたツイストロック仕様のワームフック。ツイストロックによりワームのズレを激減しながらフッキング性能を重視したワイドギャップモデル。PE使用のフルパワーフッキングにパワー負けしない特殊素材”TAFF WIRE”使用のまさにフリッピングフック。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
  • TL-21 ツイストフリッピングフック C’ultiva(カルティバ)

    TL-21 ツイストフリッピングフック

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥449税込¥494
    1枚
    7日以内出荷
    強度抜群!”タフワイヤー”+フッ素加工。フリッピング用に設計されたツイストロック仕様のワームフック。ツイストロックによりワームのズレを激減しながらフッキング性能を重視したワイドギャップモデル。PE使用のフルパワーフッキングにパワー負けしない特殊素材”TAFF WIRE”使用のまさにフリッピングフック。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
  • マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器

    マルチメータ用補修テストリード

    三和電気計器(18件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • コーナークランプ 栃木屋

    コーナークランプ

    栃木屋(10件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • クランプ 栃木屋

    クランプ

    栃木屋(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)44.8材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレス製ツマミ付ネジ

    栃木屋
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • GB(アース導通)試験用ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GB(アース導通)試験用ケーブル 1m

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • ファスナー 栃木屋

    ファスナー

    栃木屋
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    インパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
    用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
  • バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアー

    バイメタルカッター ツバトリ

    ウイニングボアー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • 針金パチン 栃木屋

    針金パチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110電圧(V)100/100消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h全光束(Lm)1800保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ)

    赤外線温度計 TKTL

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
    用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000未満は0.1、それ以上は1
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.210
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.214
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LED投光器 20W TRUSCO

    LED投光器 20W

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。長さ(mm)250電源(V)110電圧(V)100/110消費電力(W)20口金E26最大口開き(mm)62保護等級IP65替球RTL-20WA外径(mm)150明るさ(Lm)2600標準消費電力料金(円/h)0.54照射角度(°)120
  • ハイスピードカッター ツバトリ(超硬) ウイニングボアー

    ハイスピードカッター ツバトリ(超硬)

    ウイニングボアー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    インパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。
    用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。トラスコ品番556-5788セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 作業用チェア(背・キャスター付) TRUSCO

    作業用チェア(背・キャスター付)

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1脚
    当日出荷
    低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。 張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
    組立状態要組立座面高さ(mm)410~520幅(mm)545座幅(mm)400材質(座面)低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン張地防汚レザー(ビニールレザー)張り材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無有回転機能の有無有背もたれの有無あり肘掛けの有無無仕様肘なしタイプ、組立式トラスコ品番352-5929材質脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター背部:ウレタン座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン質量(kg)7.8色ブラック高さ(mm)735~845種類作業用イス寸法(幅W×高さH)(mm)545×735~845全高(mm)735~845キャスターあり背もたれあり肘掛なし座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50生産国日本組立時間1人15分座高(mm)410~520座奥行(mm)360座面幅(cm)40脚幅(mm)545
  • T字管 阪口製作所

    T字管

    阪口製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • ケーブルリール サンワサプライ

    ケーブルリール

    サンワサプライ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
    材質スチール、ABS樹脂質量(kg)3色ブラック直径(Φmm)ドラム:350ケーブル長(m)収納:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420ハンドル2段式伸縮ハンドルケーブル径(Φmm)収納:6
  • テストリード(GDM-906X) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    テストリード(GDM-906X)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    入数1組 (赤・黒 各1)
  • チップトップビット ロング ユニカ

    チップトップビット ロング

    ユニカ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    シャンク径(mm)10
  • TL-IM21 ブレーキインナーケーブル固定道具 SHIMANO(シマノ)

    TL-IM21 ブレーキインナーケーブル固定道具

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
  • エアチューブブラケット Lタイプ2 岩田製作所

    エアチューブブラケット Lタイプ2

    岩田製作所
    ¥978~税込¥1,076~
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y0T498030 TL-LR021 ロックリングコウグ SHIMANO(シマノ)

    Y0T498030 TL-LR021 ロックリングコウグ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    Sprocket021 ロック ゛コウグ TL-LR021-12TL-LR021 Lock ring tool
  • Lorlin ロータリスイッチ 5極 LORLIN

    Lorlin ロータリスイッチ 5極

    LORLIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 出力用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    点数16点
  • TL-HS21 ハブスパナ 15mm x 23mm SHIMANO(シマノ)

    TL-HS21 ハブスパナ 15mm x 23mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
  • 300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-21
  • LED投光器 20W アース付・ポッキンプラグ仕様 TRUSCO

    LED投光器 20W アース付・ポッキンプラグ仕様

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。長さ(mm)250電源(V)110電圧(V)100/110消費電力(W)20口金E26最大口開き(mm)62全光束(Lm)2600保護等級IP65光源寿命40000時間替球RTL-20WA外径(mm)150明るさ(Lm)2600標準消費電力料金(円/h)0.54照射角度(°)120
  • 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 低騒音シリーズ

    SDG株式会社
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
    用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器