絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

伊藤景パック産業

伊藤景パック産業のページです。伊藤景パック産業は、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在109件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名伊藤景パック産業株式会社
所在地〒111-0036 東京都台東区松が谷1-7-1
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリンカップ 71-95 伊藤景パック産業

    プリンカップ 71-95

    伊藤景パック産業(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質PP耐熱温度(℃)100~110容量(mL)95サイズ(mm)71ΦX42H
  • プリンカップ 蓋 伊藤景パック産業

    プリンカップ 蓋

    伊藤景パック産業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質A-PET直径(Φmm)71
  • プリンカップ 本体 伊藤景パック産業

    プリンカップ 本体

    伊藤景パック産業(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PP容量(mL)110直径(Φmm)71高さ(mm)55
  • IK88Φ エリプス PS 伊藤景パック産業

    IK88Φ エリプス PS

    伊藤景パック産業(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)88Φ×65H
  • シリコンモールド SI-角 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-角

    伊藤景パック産業
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    耐熱温度(℃)-30~250
  • IKプリーネ 耐熱 PC 伊藤景パック産業

    IKプリーネ 耐熱 PC

    伊藤景パック産業(6件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)本体:66Φ×50H
  • NP-6F(50H) 太陽と麦 伊藤景パック産業

    NP-6F(50H) 太陽と麦

    伊藤景パック産業(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質容量(mL)145質量(g)【単量】1.2寸法(Φ×高さH)(mm)68×50(底55)入数2500(100×25)
  • ノバM159/84HW 新チューブシフォン 伊藤景パック産業

    ノバM159/84HW 新チューブシフォン

    伊藤景パック産業
    4,998税込5,498
    1パック(40個)
    当日出荷
    サイズ(mm)180Φ(159Φ)×84H
  • シリコンモールド SI-丸 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-丸

    伊藤景パック産業
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    耐熱温度(℃)-30~250
  • SI(シリコーン)トレー 角型 伊藤景パック産業

    SI(シリコーン)トレー 角型

    伊藤景パック産業
    10,980税込12,078
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
    品名・タイプシリコンカップ・型
  • ND-50FCL 伊藤景パック産業

    ND-50FCL

    伊藤景パック産業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100個)
    当日出荷
    サイズ(mm)62.4ΦX38H
  • Φ66 B1-FC 防雲丸カップ蓋( IK プリーネ用) 伊藤景パック産業

    Φ66 B1-FC 防雲丸カップ蓋( IK プリーネ用)

    伊藤景パック産業
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)フタ:66Φ×6H
  • IKシックスレミー PS 伊藤景パック産業

    IKシックスレミー PS

    伊藤景パック産業
    659税込725
    1パック(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)83X82H
  • NP-6F(50H) ティータイム 伊藤景パック産業

    NP-6F(50H) ティータイム

    伊藤景パック産業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    サイズ(mm)68ΦX50H
  • IKニューオーバルカップ耐熱PC(N) 伊藤景パック産業

    IKニューオーバルカップ耐熱PC(N)

    伊藤景パック産業
    829税込912
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • シリコンモールド SI-角140 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-角140

    伊藤景パック産業
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    寸法(mm)140×80×48(内寸×高さ)容量(mL)450コード621001820耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)125×65
  • シリコンモールド SI-角120 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-角120

    伊藤景パック産業
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    寸法(mm)120×105×55(内寸×高さ)容量(mL)540コード621002140耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)102×87
  • シリコンモールド SI-セルクル丸 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-セルクル丸

    伊藤景パック産業
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    耐熱温度(℃)-30~250
  • シリコンモールド SI-角160 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-角160

    伊藤景パック産業
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    寸法(mm)160×115×22(内寸×高さ)容量(mL)350コード621002160耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)150×105
  • IK88-180 ドルワ PS 伊藤景パック産業

    IK88-180 ドルワ PS

    伊藤景パック産業
    899税込989
    1パック(20個)
    当日出荷
    サイズ(mm)88Φ×52H
  • デコトレー(25枚入) 伊藤景パック産業

    デコトレー(25枚入)

    伊藤景パック産業
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    定番のアルミ製ケーキトレーです。ゴミとして捨てる場合は、各自治体の指導に沿って廃棄してください。
  • フィネオFWS76-150 伊藤景パック産業

    フィネオFWS76-150

    伊藤景パック産業
    1,798税込1,978
    1パック(50個)
    当日出荷
    サイズ(mm)76Φ×58H
  • NP-8F(35H) 伊藤景パック産業

    NP-8F(35H)

    伊藤景パック産業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ(mm)52ΦX35H
  • 新IFトレー 丸型 100 伊藤景パック産業

    新IFトレー 丸型 100

    伊藤景パック産業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。IFトレー
    容量(mL)230呼び寸法(mm)100内径×深さ(mm)100×35底内径(Φmm)85品名・タイプデコ型入数100TKG品番9-1098-0901TKG品番(2017)6-0976-0601
  • プリーツカップ43 白(100枚入) 伊藤景パック産業

    プリーツカップ43 白(100枚入)

    伊藤景パック産業
    2,698税込2,968
    1個(100枚)
    6日以内出荷
    可愛らしいサイズ感の焼成カップ。内面にPET加工を施しているため耐水耐油性に優れています。チーズケーキ、フルーツケーキ、タルトなどの焼成に。焼き型要らずでそのまま焼成できるプリーツカップです。側面プリーツ加工で、カップの強度と高級感を演出。大量生産などに最適です。
    材質内面PET加工容量(mL)62外径×高さH(Φmm×mm)55(43)×35コード621001020
  • デコトレー(25枚入) 伊藤景パック産業

    デコトレー(25枚入)

    伊藤景パック産業
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ホールケーキのカットに便利なガイドライン付きです。
  • シリコンモールド SI-小判200×70 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-小判200×70

    伊藤景パック産業
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    寸法(mm)200×70×38(内寸×高さ)容量(mL)390コード621002170耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)180×50
  • セパラット 伊藤景パック産業

    セパラット

    伊藤景パック産業
    21,980税込24,178
    1パック(1000枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • SI(シリコーン)トレー 丸型 伊藤景パック産業

    SI(シリコーン)トレー 丸型

    伊藤景パック産業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1袋(20個)
    当日出荷
    材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
    品名・タイプシリコンカップ・型
  • 新IFトレー 丸型 110 伊藤景パック産業

    新IFトレー 丸型 110

    伊藤景パック産業
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
    容量(mL)286呼び寸法(mm)110内径×深さ(mm)110×30底内径(Φmm)100品名・タイプデコ型入数100TKG品番9-1098-0902TKG品番(2017)6-0976-0602
  • HPテーパートレー (100枚入) 伊藤景パック産業

    HPテーパートレー (100枚入)

    伊藤景パック産業
    7,998税込8,798
    1個(100枚)
    6日以内出荷
    パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。
  • チューブ型シフォンカップ(60枚入) 伊藤景パック産業

    チューブ型シフォンカップ(60枚入)

    伊藤景パック産業
    2,798税込3,078
    1個(60枚)
    6日以内出荷
    イタリア・ノバカルト社のベーキングカップは、麦わらパルプを独自の技術で製函した新タイプの焼成用カップです。耐熱性・耐油性に優れ ているため、熱エネルギーを省力化し、焼きあがり時の異臭・型くずれもありません。独特な風味と香りが大切な酵母を用いるブレッド&ケーキには最適です。
  • シフォンケーキ 伊藤景パック産業

    シフォンケーキ

    伊藤景パック産業
    1,298税込1,428
    1個(40枚)
    6日以内出荷
    イタリア・ノバカルト社のベーキングカップは、麦わらパルプを独自の技術で製函した新タイプの焼成用カップです。耐熱性・耐油性に優れ ているため、熱エネルギーを省力化し、焼きあがり時の異臭・型くずれもありません。独特な風味と香りが大切な酵母を用いるブレッド&ケーキには最適です。
  • NP-4F(100枚入) 伊藤景パック産業

    NP-4F(100枚入)

    伊藤景パック産業
    2,098税込2,308
    1個(100枚)
    6日以内出荷
    焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。
    材質未晒クラフト容量(mL)200高さ(mm)Φ78(Φ65)×50
  • 純白ペット 白無地 小判(300枚入) 伊藤景パック産業

    純白ペット 白無地 小判(300枚入)

    伊藤景パック産業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    純白紙の内面にPETフィルムを施した紙製のトレーです。生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。
    材質晒クラフト+内面PET
  • 純白ペット 白無地 丸(300枚入) 伊藤景パック産業

    純白ペット 白無地 丸(300枚入)

    伊藤景パック産業
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    純白紙の内面にPETフィルムを施した紙製のトレーです。生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。
    材質晒クラフト+内面PET
  • デコトレー(25枚入) 伊藤景パック産業

    デコトレー(25枚入)

    伊藤景パック産業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    金色で高級感のあるケーキトレーです。
  • デコトレー(25枚入) 伊藤景パック産業

    デコトレー(25枚入)

    伊藤景パック産業
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製ケーキトレー。
  • シリコンモールド SI-三角 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-三角

    伊藤景パック産業
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    寸法(mm)103×95×35(内径×底径×高さ)容量(mL)200コード621001880耐熱温度(℃)-30~250
  • シリコンモールド SI-ドーナツ 伊藤景パック産業

    シリコンモールド SI-ドーナツ

    伊藤景パック産業
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
    耐熱温度(℃)-30~250