3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C増設+Type-C PDパススルー+Type-A3ポート接続に加え、4K/30Hz映像出力対応USB HUB。コンパクトなボディにPDパススルー以外にもType-Cで増設が可能。USB3.2 Gen1 5Gbpsでの高速データ通信対応しSSDなど転送速度の速いデバイス接続に最適です。コンパクトなボディと持ち運びに便利な専用ポーチが付属。
付属品キャリングポーチ ブラック ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 3ポート
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

PDパススルーや有線LAN機能など9つのポートを接続可能なハイスペックUSB HUB(ドッキングステーション)。UHS-I 対応SDカード、MicroSDカードリーダーは内部USB3.0接続され、高速リード/ライトに対応し、肥大化している4K動画や高画質写真データを高速に転送可能です。Type-A 3ポートに加え、Type-C 1ポートと合計4ポートのUSB機器の増設が可能。イーサネット(1000Base-T)や4K/60Hz出力対応など、ハイスペックなUSB HUBとなっております。
付属品キャリングポーチ グレー ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 3ポート
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

ケーブル収納が可能な高性能コンパクトUSB HUB(ドッキングステーション)。内部USB3.0接続された高速リSD/microSDカードは高速転送に対応しております。Type-A 3ポートは5Gbps転送に対応し。SSDなど高速なデバイスの転送にも対応します。モニター出力は4K/30Hz出力に対応しTV画面などへ高画質出力が可能にします。
付属品キャリングポーチ グレー ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 3ポート
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

関連カテゴリ