カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(8)
- 寺岡製作所(5)
- サンハヤト(3)
- ヤマト(事務用品)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- Taica(1)
- トレード(1)
「3m 8926-02」の検索結果

低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE
信越化学工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48