27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。 種別一般工業用 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)20 引張強度(MPa)2.0 密度(g/cm3)1.05(at23℃) 硬さ(デュロメータA)30 硬化方式脱オキシムタイプ 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz2.8 誘電正接 50Hz5×103 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ) 粘度(mPa・s)70 切断時伸(%)300 危険等級 硬化前性状高粘度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 体積抵抗率(MΩ・m)5×106 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃)-40~180 適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用) 種別一般工業用 タイプ1液縮合型常温硬化 破断伸度(%)400 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)1T 絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分)5 硬さ(デュロメータA)25 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(100g)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

信越化学工業万能シーリング剤
RoHS
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
1本(330g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど 硬化方式縮合(アセトン) 危険等級
1本(140g)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。 トラスコ品番814-8131 材質主成分:シリコーン 透明 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン
1本(100mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーンゴム 危険物の類別非危険物 特性絶縁
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クリア トラスコ品番814-8105 容量(mL)330 質量(g)347 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量350g
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです 仕様低粘度 トラスコ品番814-8106 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 指触乾燥時間(分)60 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
用途一般工業用シーリーングです。 材質主成分:シリコーン 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業万能シーリング剤
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。 トラスコ品番423-0299 材質主成分:シリコーン 質量(g)404 容量(g)330 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330mL
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途難燃用シーリング材。焼付き防止コーティングなど トラスコ品番814-8125 材質主成分:シリコーン 質量(g)237 タイプチューブ入タイプ 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)150 アズワン品番64-8577-36
1本(150g)
3,998 税込4,398
当日出荷

電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。 トラスコ品番814-8137 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途難燃用シーリング材。 トラスコ品番492-1089 材質主成分:シリコーン グレー 質量(g)165 容量(g)150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途一般工業用シーリング。 トラスコ品番814-8133 材質主成分:シリコーンゴム 質量(g)404 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)330
1本(330g)
4,998 税込5,498
当日出荷

信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング クリア 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~+180 主成分シリコーンゴム 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

信越化学工業シーリング剤
RoHS
腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。
クリア 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100 主成分シリコーン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


信越化学工業シリコーンRTV
RoHS
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です) 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン(1液形RTVゴム) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途電子、電気、一般工業用 引張強度2.9MPa 難燃性UL 94 V-0 密度(g/cm3)(23℃)1.58 指触乾燥時間(分)12 硬さ(デュロメータA)60 硬化方式縮合(オキシム) 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.42 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 伸び切断時:2
1本(150g×1本)ほか
7,198 税込7,918
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です) 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~+150 主成分シリコーン(1液形RTVゴム) 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。
用途電極・基板コーティング、LEDモジュール用など 淡黄色~透明 タイプアルコール型 絶縁破壊電圧(kV)23 引張強度(MPa)0.5 指触乾燥時間(分)7 硬さ(デュロメータA)25 外観液状 硬化条件23℃/50%RH×7日 at 2mm 切断時伸(%)150 吸水率(%)0.1> 粘度(Pa・s)1.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 体積抵抗値12TΩ・m
1箱(90g×1本)ほか
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。 タイプ【縮合】酢酸タイプ 伸び(%)420 引張強度(MPa)3.2 密度(g/cm3)1.05 指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5 硬さ(デュロメータA)28 外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
1本(330mL×1本)ほか
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所 タイプ【縮合】オキシムタイプ 伸び(%)【せん断時】350 引張強度(MPa)1.5 密度(g/cm3)1.08 硬さ(デュロメータA)23 外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状 タックフリータイム(分)8
1本(330mL×1本)ほか
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)