カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(1)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 森宮電機(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 河村電器産業(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e04sr130525a」の検索結果

一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物