カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • CKD(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ホンダ(2)
  • アイゼン(2)
  • シントーファミリー(2)
  • UNION(ユニオン)(2)
  • PROST's(2)
  • スズキ(1)
  • ダイヘン(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ザーレン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-777」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777 信越化学工業放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777信越化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個(200g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
放熱用オイルコンパウンド G-777 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-777信越化学工業
14,980税込16,478
1本(90g×1本)ほか
10日以内出荷
放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度190比重(25℃)3.2外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.3粘度(Pa・s)(25℃)140危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導性グリース 信越化学工業熱伝導性グリース信越化学工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(90g)
当日出荷
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。トラスコ品番836-3293材質主成分:シリコーン使用温度範囲-40~200℃容量(g)90熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物熱抵抗21[[平米]]・K/W2018年トラスコ掲載ページ3 1330商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
オイルコンパウンドカテゴリ
関連カテゴリ