カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルコンパウンド(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • NSK(日本精工)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • アイゼン(2)
  • BMW(2)
  • EFFEX(エフェックス)(2)
  • LAOWA(2)
  • 岩田製作所(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • CKD(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • セキスイ(1)
  • 椿本チエイン(1)
用途
  • 放熱用(1)
シリコングリース/オイルコンパウンド
  • オイルコンパウンド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g747」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱用オイルコンパウンド G-747 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-747信越化学工業
6,898税込7,588
1個(200g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度(25度/混和)328比重(25度)2.65絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.06%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])50熱伝導率(W/mk)0.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(200度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
g747特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g747