カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- BIGM(丸山製作所)(41)
- StarTech.com(30)
- マックステル(7)
- DXアンテナ(6)
- omron(オムロン)(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- ウェッジ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 扶桑精機(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- テクロック(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- TMEHジャパン(2)
- ナリカ(2)
- Vodaview(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「k2cm」の検索結果
特価

放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2
信越化学工業¥3,798~税込¥4,178~1セット(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3
信越化学工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180補強層ガラスクロス危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1
信越化学工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(500枚)ほか当日出荷から26日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm色黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2
信越化学工業¥4,898~税込¥5,388~1セット(500枚)ほか11日以内出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm厚さ(mm)0.11色淡紫伸び(%)26連続使用温度(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(MPa)31密度(g/cm3)1.65(23℃)硬さ(デュロメータA)87熱伝導率(W/mk)0.9比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3補強層ポリイミドフィルム危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)41体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0耐電圧(kV)6熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用