カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • スバル(66)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 三菱(17)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • エスコ(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • ホンダ(7)
  • SMC(6)
  • スリーライン(6)
  • PITWORK(日産)(6)
  • ニッサン(5)
  • STMicro(5)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • MOXA(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-12」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム信越化学工業(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(1kg)
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B信越化学工業
15,980税込17,578
1箱(1kg×2缶)ほか
当日出荷から13日以内出荷
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
速硬化RTVパテ 信越化学工業速硬化RTVパテ信越化学工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状トラスコ品番423-0043材質主成分:シリコーン質量(kg)2.37(主剤/硬化剤)青色/肌色容量(kg)2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量2kg
硬化剤 信越化学工業硬化剤信越化学工業(7件のレビュー)
179税込197
1個(10g)
当日出荷
縮合タイプ型取り材の硬化剤。
用途KE-12、KE-17他硬化剤ですトラスコ品番814-8102容量(g)10主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.01kg
二液型RTVゴム 信越化学工業二液型RTVゴム信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)
2液型放熱ポッティング材 KE-1285P 信越化学工業2液型放熱ポッティング材 KE-1285P信越化学工業
29,980税込32,978
1セット(1kg×2缶)ほか
11日以内出荷から14日以内出荷
加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。
用途放熱ポッティング仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80配合(比率)100:100難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃)硬さ(デュロメータA)(硬化後)51硬化方式2液加熱型外観A剤:灰黒色 B:灰白色熱伝導率(W/mk)0.86粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間120℃×1h
型取りRTV縮合用硬化促進剤 信越化学工業型取りRTV縮合用硬化促進剤信越化学工業
7,598税込8,358
1個(100g)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
縮合タイプ専用の硬化促進剤。 既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1~0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。
適合KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B 信越化学工業2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B信越化学工業
39,980税込43,978
1セット(1kg×2缶)
60日以内出荷
2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300難燃性(UL-94)V-0引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)(硬化後)1.48硬さ(デュロメータA)37外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色硬化条件80℃×2時間熱伝導率(W/mk)0.55粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL入数1kg×2缶混合比A剤(100):B剤(100)RoHS指令(10物質対応)対応
120/80-12特集