カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ke-4897」の検索結果
特価

シーリング剤
信越化学工業¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。色クリア使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100主成分シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 330ml 白色
信越化学工業¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。高粘度タイプです。用途一般電気用。色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンシーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ) 高粘度タイプ
信越化学工業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷電気、電子用途に推奨の低分子シロキサン低減タイプです。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。高粘度タイプです。一般製品に比べ低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です用途一般電気用。