シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 330ml 白色
低分子シロキサン低減タイプです。
腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
高粘度タイプです。
- 用途
- 一般電気用。
- 色
- 白
- 容量(mL)
- 330
- 使用温度範囲(℃)
- -40~180
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。※20本単位元払い
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
※作業の際は手袋などの保護具を着用してください。
接着剤 の新着商品
カテゴリ

























![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)

