カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • サンハヤト(1)
  • シヤチハタ(1)
  • スリーボンド(1)
  • ユタカメイク(1)
  • 武藤商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke1204a」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリング 一般工業用 2液タイプ 信越化学工業

    シーリング 一般工業用 2液タイプ

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶
    当日出荷
    ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
    用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17色灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
  • 二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業

    二液縮合型型取り用RTVゴム

    信越化学工業(5件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(1kg)
    当日出荷
    汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
    用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(157件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業

    電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
  • 二液型RTVゴム 信越化学工業

    二液型RTVゴム

    信越化学工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。
    用途一般電気用主成分シリコーン
  • 二液型RTVゴム 一般 信越化学工業

    二液型RTVゴム 一般

    信越化学工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から31日以内出荷
    汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
    付属品CLC-229 50gタイプ一般型取り用・縮合タイプ破断伸度(%)280可使時間(分)30(23℃)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.16(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)3危険物の性状非水溶性添加量CLC-229(5.0%)
  • 電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業

    電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥3,313~税込¥3,644~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
    用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セットほか
    31日以内出荷
    高透明の型取り製品です。
    付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
  • 二液型RTVゴム 信越化学工業

    二液型RTVゴム

    信越化学工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から13日以内出荷
    付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)