カテゴリ

  • 接着剤・補修材(15)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • セメダイン(1)
  • ニチバン(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke347w-100」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業

    電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(156件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • コーティング剤 信越化学工業

    コーティング剤

    信越化学工業(3件のレビュー)
    ¥3,092~税込¥3,401~
    1本ほか
    当日出荷
    金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
    用途一般電気用シーリング・コーティング材。タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン
  • 電気・電子部品用シーリング材 信越化学工業

    電気・電子部品用シーリング材

    信越化学工業
    ¥7,732~税込¥8,505~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
  • 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-348

    信越化学工業(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
    用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。
    用途一般電気用主成分シリコーン
  • 信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業

    信越 シリコーン 100g 白

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥1,765税込¥1,942
    1個(100g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
    用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106色白使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • 超耐熱用シーリング材 信越化学工業

    超耐熱用シーリング材

    信越化学工業(8件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
    用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥5,421税込¥5,963
    1本(100g)
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
    用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用トラスコ品番423-0183色灰色質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • シーリング 一般工業用 信越化学工業

    シーリング 一般工業用

    信越化学工業
    ¥1,876~税込¥2,064~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
    用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
  • 一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本(140g)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプ
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級Ⅲ
  • 電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業

    電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥3,313~税込¥3,644~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
    用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業

    一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ

    信越化学工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
    用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。仕様【体積抵抗率】1TΩ・m伸び(%)390(せん断時)難燃性(UL94)V-0引張強度(MPa)2.5密度(g/cm3)1.17(23℃)指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42外観グレー熱伝導率(W/mk)0.28比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状ペースト状特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • 一般電気用 クリア 信越化学工業

    一般電気用 クリア

    信越化学工業
    ¥4,970税込¥5,467
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 高粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
    用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。トラスコ品番492-0970色透明質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • 一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-42

    信越化学工業(26件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応