カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke44w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
シリコーン シーリング剤 一般工業用 信越化学工業シリコーン シーリング剤 一般工業用信越化学工業
4,998税込5,498
1本(330g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330